「Surface 充電器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合メーカーSurface
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
USB Type-Aは両面挿しタイプ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65
本体質量(g)約185
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A
ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
最大出力(W)合計105
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51
本体質量(g)約88
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)65
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード