店舗什器・備品 (14) 安全用品 (3) 家電 (3) カー用品 (2) 空調・電設資材 (1) 電気材料 (1) ブランド: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)すべて解除
トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質 ABS樹脂 色 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V) 100~120/220~240 コード長さ(m) 約1.8 本体質量(g) 約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約175×70×230 アズワン品番 65-0530-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニミストアイロン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
仕様 かけ面温度:約170°(温度調節なし) 材質 本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工 色 ホワイト 質量(g) 約185 消費電力(W) 25 コード長さ(m) 約1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約103×73×63 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーツケースベルト グレイ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
材質 PP 色 グレー 質量(g) 約94 寸法(幅W×高さH)(mm) 約50×980~1800 アズワン品番 65-0530-08 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネームタグ付スーツケースベルトブルー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 ブルー 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
ネームタグ付スーツケースベルトオレンジ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 オレンジ 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
TVR60用圧縮袋セット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 欠品中
かさばる衣類を自動で圧縮できます。(TVR60別売)
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
材質 ナイロン、ポリエチレン、ABS 質量(g) Mサイズ:約60/枚、Lサイズ:約80/枚 使用の目安 【吸引時間の目安】Mサイズ:2~3分、Lサイズ:3~4分 ※衣類の材質、量によって異なります。 アズワン品番 65-0530-13 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅W×高さH)(cm) Mサイズ:約59×40、Lサイズ:約69×50
ネームタグ付スーツケースベルトブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 ブラック 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
ネームタグ付スーツケースベルトイエロー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 イエロー 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
トラベル用真空パックセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 欠品中
かさばる衣類を自動で圧縮できます。
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
電池式なので持ち運びにも便利です。
色 ホワイト 質量(g) 142 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×110×49 アズワン品番 65-0530-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネームタグ付スーツケースベルトライム YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 ライム 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
ネームタグ付スーツケースベルトピンク YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質 PP 色 ピンク 本体質量(g) 約94 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×980~1800 包装形態 スライドブリスター
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用浴室用洗剤・かび取剤試験金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品 工事説明書 品名 100mmフルレンジ防水スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約232×158×86 本体質量(kg) 約1 周波数 【再生】95Hz~20kHz インピーダンス 6Ω 音圧レベル(dB) 86(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W) 10(最大20) 関連資料 (0.28MB) 取扱説明書 (0.53MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品 5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー 品名 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約139×197×144 本体質量(kg) 約1.5 周波数 【再生】80Hz~20kHz インピーダンス 6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 85(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W) 25(最大50) 関連資料 (0.26MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm) 【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13 品名 160mmフルレンジスピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体質量(g) 650(本体)+150(グリル) 周波数 【再生】80Hz~18kHz インピーダンス 8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 91(1W/1m) スピーカー 160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W) 5(最大8) 関連資料 (0.29MB)
トラベルラゲッジスケール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 ABS 色 ホワイト 質量(g) 150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×25×30 連続使用時間 1日5回の使用で約1年 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) アズワン品番 65-0530-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネックエアピロー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 PVC 色 ネイビー タイプ ネッククッション 寸法(幅W×高さH)(mm) 約420×260 本体質量(g) 約50 アズワン品番 65-0530-09 RoHS指令(10物質対応) 対応
トラベル3点セット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
材質 ネックピロー:PVC、アイマスク・ゴム:ポリエステル、耳栓:弾性ポリウレタン 色 ネイビー タイプ ネッククッション 寸法(幅W×高さH)(mm) ネックピロー:約420×260、アイマスク:約180×80、耳栓:約15×(25×10) 本体質量(g) 約60 アズワン品番 65-0530-10 RoHS指令(10物質対応) 対応
折り畳み式トラベルマルチクッカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品 ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ 材質 シリコン、PP、PC 色 ホワイト 質量(g) 約660 (付属品を含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
トラベルトイレシャワー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。
スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。
乾電池式なので、使う場所を選びません。
強・弱水流の切替えができます。
旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様 動作音:≦約65dB 付属品 専用ポーチ 材質 ABS 色 ホワイト 質量(g) 約215 ノズル長(mm) 約100 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) タンク容量(mL) 約140 サイズ(mm) 収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372 防水仕様 IPX6相当 アズワン品番 65-0530-14 RoHS指令(10物質対応) 対応 吸水量(mL) 強モード時:150/分、弱モード時:110/分
トラベル航空機用変換プラグ ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 5日以内出荷
航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。
航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
色 ブラック 質量(g) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×36×11 出力端子 イヤホン:Φ3.5mmステレオジャック プラグ形状 航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
トラベルスチームアイロン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 5日以内出荷
電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度::低温(70~120℃)、:中温(100~160℃)、:高温(140~200℃)
材質 本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工 色 ホワイト/グレー タイプ 変圧器:トランス式 定格電圧 100V~130V/220V~240V コード長さ(m) 約1.6 本体質量(g) 約490 消費電力 100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W 周波数 50/60Hz 本体寸法 W約143mm×H約95mm×D約78mm
トラベル電気ケトル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
国内外対応 電圧切替スイッチ最大容量400ml空焚き防止機能で安全安心凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単付属でコップ2個付き電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品 コップ2個 材質 PP 色 ホワイト タイプ 変圧器:トランス式 定格電圧 100V~130V/220V~240V コード長さ(m) 約0.9 本体質量(g) 約430 消費電力 420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V) 周波数 50/60Hz 本体寸法 W約90mm×H約172mm×D約150mm
トラベルマルチクッカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 8日以内出荷
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品 どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋 材質 鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP 質量(g) 約1000 消費電力(W) 100~130V:250、220~240V:360 コード長さ(m) 約1(取り外し不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128 安全装置 温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 満水容量(L) 約1.3
HDMIケーブルVer2.1 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
DynamicHDR 対応拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用