トラベルヘアドライヤーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂色ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミストアイロンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし)材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工色ホワイト質量(g)約185消費電力(W)25コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-06RoHS指令(10物質対応)対応
スーツケースベルト グレイYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
材質PP色グレー質量(g)約94寸法(幅W×高さH)(mm)約50×980~1800アズワン品番65-0530-08RoHS指令(10物質対応)対応
TVR60用圧縮袋セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)欠品中
かさばる衣類を自動で圧縮できます。(TVR60別売)
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS質量(g)Mサイズ:約60/枚、Lサイズ:約80/枚使用の目安【吸引時間の目安】Mサイズ:2~3分、Lサイズ:3~4分 ※衣類の材質、量によって異なります。アズワン品番65-0530-13RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH)(cm)Mサイズ:約59×40、Lサイズ:約69×50
トラベル用真空パックセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)欠品中
かさばる衣類を自動で圧縮できます。
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
電池式なので持ち運びにも便利です。
色ホワイト質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×110×49アズワン品番65-0530-12RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルラゲッジスケールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ABS色ホワイト質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×30連続使用時間1日5回の使用で約1年使用電池単4形乾電池×2本(別売)アズワン品番65-0530-04RoHS指令(10物質対応)対応
ネックエアピローYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質PVC色ネイビータイプネッククッション寸法(幅W×高さH)(mm)約420×260本体質量(g)約50アズワン品番65-0530-09RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル3点セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ネックピロー:PVC、アイマスク・ゴム:ポリエステル、耳栓:弾性ポリウレタン色ネイビータイプネッククッション寸法(幅W×高さH)(mm)ネックピロー:約420×260、アイマスク:約180×80、耳栓:約15×(25×10)本体質量(g)約60アズワン品番65-0530-10RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み式トラベルマルチクッカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ材質シリコン、PP、PC色ホワイト質量(g)約660 (付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-15RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルトイレシャワーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。
スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。
乾電池式なので、使う場所を選びません。
強・弱水流の切替えができます。
旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様動作音:≦約65dB付属品専用ポーチ材質ABS色ホワイト質量(g)約215ノズル長(mm)約100使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)タンク容量(mL)約140サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372防水仕様IPX6相当アズワン品番65-0530-14RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
トラベル航空機用変換プラグ ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。
航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
色ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応
トラベルマルチクッカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋材質鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP質量(g)約1000消費電力(W)100~130V:250、220~240V:360コード長さ(m)約1(取り外し不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128安全装置温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-16RoHS指令(10物質対応)対応満水容量(L)約1.3