「aw 測定」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック 本体質量(g)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22 電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒) 使用電池単4電池×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)イチゴタイマー
RoHS
1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個 材質ABS レッド 質量(g)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20 使用電池アルカリボタン電池LR44×1個 電池寿命約1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
欠品中

電池不要のぜんまい式のタイマーです。
材質ABS ホワイト 質量(g)約69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35 タイマー設定最大:60分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)デジタル温湿度計 ホワイト
RoHS
わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用) ホワイト 質量(g)約69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 使用電池ボタン電池CR2025×1 電池寿命約10ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター3ポートPD105W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65 本体質量(g)約185 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1 最大出力(W)合計105
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダイヤルタイマー199分
見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム音量2段&消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
本体質量(g)約73 電池寿命(時間)約3ヵ月 使用電池乾電池単4×3本(別売) タイマー設定最大時間:199分55秒 環境温度範囲(℃)仕様:0~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×26 計測時間最大:199分59秒
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダイヤルタイマー充電式
USB充電式。見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
付属品USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A) 本体質量(g)約69 連続使用時間約40時間 充電時間約60分 使用電池リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可) タイマー設定最大時間:99分55秒 環境温度範囲(℃)仕様:0~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×26 計測時間最大:99分59秒
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABS ホワイト 質量(g)97 精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内 表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷

今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABS グリーン 質量(g)97 精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内 表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンド
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール 寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258 パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22 質量(g)約5350
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
RoHS
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む) 精度±0.3℃ 検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ7インチ 解像度1024×600 推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様IPS RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125 測定距離(m)可能:約0.7~1.2
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルコールチェッカー
付属品microUSBケーブル、マウスピース 材質ABS ブラック 測定範囲(アルコール濃度)0~1.00mg/L 質量(g)86 電源TC02本体から給電、または単4形乾電池×3本(別売) 測定精度(アルコール濃度)濃度0.200mg/L以下:±0.020mg/L、濃度0.200~1.000mg/L:±5%、濃度1.000mg/L以上:±20% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×130×24 センサー電気化学式センサー 保存温度(℃)-20~50 測定対象呼気中アルコール濃度 測定時間(秒)(呼気)約5(吹込量:10L/m以上) 寿命(センサー)使用回数20000回/使用開始から1年経過後/アルコール検出回数1000回 使用環境温度(℃)-5~45 パネル1.8インチ電子表示パネル
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット 材質金属+樹脂 ブラック 質量(g)380 電源5.5V/3A ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21 機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数) データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他) 液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応 インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート 使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下 測定範囲(cm)(温度)約50~90 温度測定精度±0.3℃ 設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置 LED白色LED:1W、赤外線LED:2W データ記録件数最大100000件(本体ローカル保存) 音声マイク / スピーカー ビデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
1個
128,800 税込141,680
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51 本体質量(g)約88 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)65
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷