ダウンライト

ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質
スチール
定格電圧(V)
AC100V
内容量
1個
取扱説明書:(4.12MB) (4.12MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
口金
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DLX26100BK 0298958102989581DLX26100BKブラックダウンライト開口Φ100mm黒ランプ別E26E26120×120×138260
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
DLX1775WH 0298959002989590DLX1775WHホワイトダウンライト開口Φ75mm白ランプ別E17E1795×95×111190
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
DLX1775BK 0298959902989599DLX1775BKブラックダウンライト開口Φ75mm黒ランプ別E17E1795×95×111190
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
DLX26100WH 0298960802989608DLX26100WHホワイトダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E26E26120×120×138260
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする