カテゴリ

  • 照明(19)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(59)
  • ELPA(39)
  • エスコ(32)
  • 旭光電機工業(19)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • 東京メタル(13)
  • Anker(アンカー)(11)
  • アドテック(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KTC(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • KSフィルター(6)
  • 三木プーリ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • マクサー電機(5)
  • SMC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 5w」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ5Wクリア口金E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア口金E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1個
当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷から17日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球5Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1セット(2個)
6日以内出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。口金E12全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15WクリアE12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15WクリアE12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球・ナツメ球お取り替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
289税込318
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球3Wクリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球3WクリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
229税込252
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード
e12 15w電球特集