「e17 40w led」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E17
定格消費電力(W)4.8
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.085
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
口金G13
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
材質アルミ+木
長さ(mm)コード:約800
色木目+ホワイト
直径(Φmm)セード:140
高さ(mm)260
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)40まで
口金E17
本体質量(g)約450
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
アズワン品番65-0529-10
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード