E26変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5取扱説明書(1.22MB)
E26スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4取扱説明書(1.29MB)
スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否否
クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から10日以内出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できますクリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50調光の可否否くわえ幅(mm)【平行時】30
フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
バッテリー内蔵センサー電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質鉄質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
セード付スポットライトロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
スポットライト ロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
セード付スポットライト E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
スポットライト ショート E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
A形LED センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LED
A形LED 動体センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LED
セード付スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)翌々日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
フィラメントLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
LED電球専用交換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
アルミ木目ペンダント大YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質アルミ+木色木目+ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約750コード長さ(mm)800アズワン品番65-0529-11RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
ペンダント小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
ペンダント中YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
防雨型E26クリップライトセード付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ材質鉄色ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
蓄光LED電球40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケットシーリング付プルスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)98定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-84RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケット引っ掛けコードセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)1本体質量(g)150定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-83RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケットシーリング付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
レフ電球100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
レフ電球60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)予約販売
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
レフ電球40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
R80レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から8日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
R63レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)102質量(g)65消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)63周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.092ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球60形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球60形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52外径(Φmm)70周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075アズワン品番65-0527-78LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)30定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし