カテゴリ

  • 照明(19)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(223)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • 東京メタル(68)
  • オーム電機(55)
  • 山田照明(34)
  • 三菱電機(32)
  • アイリスオーヤマ(31)
  • ELPA(25)
  • 日動工業(24)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(23)
  • エスコ(18)
  • 岩崎電気(15)
  • 東芝(15)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • WING ACE(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v led」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できますクリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30
R80レフ形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)114質量(g)152消費電力(W)9.5外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類レフ形LED
T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで質量(g)約470口金E26アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LED
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
ビーム型LEDランプ調色付40° YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーム型LEDランプ調色付40°YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26本体質量(g)178本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約121×135色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)40演色指数(Ra)80
バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バッテリー内蔵センサー電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質ポリカーボネート、アルミニウムホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
ウッドセードフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
E26変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5
E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4
フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
A形LED 動体センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED 動体センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LED
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
蓄光LED電球40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)蓄光LED電球40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
アルミ木目ペンダント大 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミ木目ペンダント大YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質アルミ+木木目+ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約750コード長さ(mm)800アズワン品番65-0529-11RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否
ペンダント中 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダント中YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダント小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否調色の可否
レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ形LED調色付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)115演色指数(Ra)80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら