カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(57)
  • オーム電機(47)
  • ELPA(28)
  • コイズミ照明(28)
  • 日動工業(25)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 旭光電機工業(17)
  • 岩崎電気(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • 山田照明(13)
  • 東京メタル(10)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(9)
  • 東芝ライテック(7)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(6)
  • マクサー電機(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 東西電気産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 20w」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球クリアE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26スポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4
  • T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 100W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • セード付スポットライト E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セード付スポットライト E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,098税込4,508
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • セード付スポットライトロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セード付スポットライトロング E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
  • ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)30周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ150×140本体質量(g)約418定格消費電力(W)適用光源:25まで
  • 防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
    仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
  • 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60電球の種類シリカ電球
  • ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
    材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30エコロジー商品省エネ
  • ビーム型LEDランプ調色付40° YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ビーム型LEDランプ調色付40°

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26本体質量(g)178本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約121×135色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)40演色指数(Ra)80
  • レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ形LED調色付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)115演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球