「e26口金 led」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金
定格電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)15000
ガラス色クリア
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)102
質量(g)65
消費電力(W)5
口金E26
外径(Φmm)63
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.092
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)95
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.4
口金E26
外径(Φmm)80
光源LED
定格入力電流(A)0.149
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ100形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)51
定格寿命(時間)約40000
センサー人感明暗センサー
電球形状一般電球
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115
配光角度(°)220
電球の種類LED
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
口金E26
本体寸法(mm)W64×H137×D64
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ
全長(mm)約110
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)約60
本体質量(g)約60
定格消費電力(W)約5.1
光源LED
電球形状一般球
定格入力電流(A)約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110
LED寿命(時間)40000
明るさ40形
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム
口金E26
周波数50/60Hz
光源LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.1
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)78
定格寿命(時間)約40000
センサー明暗動体検知センサー
電球形状一般電球
定格入力電流(A)0.12
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110
配光角度(°)260
明るさ60W相当
電球の種類LED
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム
口金E26
周波数50/60Hz
光源LED
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
口金E26
定格消費電力(W)8.0
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H108
本体質量(g)48
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13.0
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)72
電球形状T型
定格入力電流(A)0.22
LED寿命(時間)40000
明るさ100形相当
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H108
本体質量(g)48
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質鉄
質量(g)約570
消費電力(W)17まで(LED電球専用)
口金E26
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
灯数1灯
防水性防雨型(IPX3相当)
電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60
コード長さ(m)約1.5
幅(mm)くわえ幅/平行時約30
材質ABS・アルミ
質量(g)約320
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄
質量(g)120
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40
アーム長さ(mm)43
適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・
電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール
色ナチュラル
直径(Φmm)セード:106
高さ(mm)100
質量(g)約295
消費電力(W)60
口金E26
アーム寸法(mm)約40
アズワン品番65-0527-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール
直径(Φmm)セード:Φ106
高さ(mm)100
質量(g)約300
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS
質量(g)190
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
材質ポリカーボネート、アルミニウム
色ホワイト
消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)
定格電圧(V)100
口金E26
本体寸法(mm)W59×H130×D59
本体質量(g)170
光源LED
定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)
寿命40000時間
明るさ60形相当
ビーム角度(°)150
演色指数(Ra)Ra80
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)190
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ82×H138
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)220
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82
アーム長さ(mm)200
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで
質量(g)約470
口金E26
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5m
材質ABS・アルミ
幅(mm)くわえ幅/平均時:約30
質量(g)約410
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄
質量(g)120
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)150まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ40×H58
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄
質量(g)175
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)150まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40
アーム長さ(mm)300
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)セード:Φ272
高さ(mm)35
質量(g)約560
消費電力(W)3.9
口金E26
定格消費電力(W)100まで
全光束(Lm)512
コード長さ(mm)800
光源LED(電球色2700K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131
光束(Lm)512
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS
定格電圧AC100V
アーム長さ(mm)45
調光の可否否
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26
付属品ペンダントコードアジャスター
材質ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
スイッチプルスイッチ
コード長さ(m)約0.9
コード長さ(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PC
スイッチオン/オフ中間スイッチ
定格電圧AC100V
口金E26
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105
アーム長さ(mm)約50
調光の可否否
くわえ幅(mm)【平行時】30
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)210
高さ(mm)150
奥行(mm)210
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約500
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
材質アルミ+木
色木目+ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約750
コード長さ(mm)800
アズワン品番65-0529-11
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)258
高さ(mm)140
奥行(mm)258
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約600
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
関連キーワード