6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20W
種別20W形 広角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)34 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W
種別35W形 狭角 消費電力(W)35 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 径(Φ)×全長(mm)35×50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ広角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)34 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ中角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W
寸法(mm)全長50×径35 口金EZ10 本体質量(g)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角20W
種別20W形 狭角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)8 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

関連カテゴリ