カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • タンガロイ(13)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 京セラ(6)
  • ヨコヅナ(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • AGRAS(4)
  • サンドビック(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エム・デー・エス(2)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(2)
  • エスコ(1)
  • ケナメタル(1)
  • 新ダイワ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-150」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26 クリップライト ガード付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)1.5付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26本体寸法(mm)Φ180×D120アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mmアズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ材質ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
プルボックス 150x150x150特集