10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ 材質ABS 適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時) 定格電圧(V)DC5 本体質量(g)約560 定格電流(A)2 クランプ幅(mm)約15~40 アーム長さ(mm)約240~900 色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド) LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色 照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下) 光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時) LED寿命(時間)約25000 アームフレキシブル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
欠品中

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。 セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約250 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:95×110 アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約170 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:70×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約50×60×87 アーム長さ(mm)50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 アーム長さ(mm)約50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション作業灯
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3 スイッチ中間スイッチ 定格電圧AC100~240V コード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む) 周波数50/60Hz 光源COB LED(交換不可) 色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可) 光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可) 照度(Lux)約1400(30cm直下) 光束(Lm)約1500 演色指数(Ra)93Ra 調光の可否あり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)