7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PC、銅 質量(g)約190 口金G13 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17
RoHS
口金E17 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.085 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26
RoHS
口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色
RoHS
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)97 質量(g)52 消費電力(W)4.2 口金E26 外径(Φmm)70 全光束(Lm)530 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.075 光源色昼白色 アズワン品番65-0527-79 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ40形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応
RoHS
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC ホワイト 定格電圧(V)AC100-240 本体質量(g)900 定格寿命(時間)設計寿命:40000 周波数50Hz/60Hz 色温度5000K 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
1台
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W73×D40×H103 本体質量(g)86 全光束(Lm)15 機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し 使用電池単三電池 4 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約720日(1日10回点灯時) 灯数3灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷