「led 60 e17」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 口金E17 本体寸法(mm)W35×H58×D35 本体質量(g)9 光源LED 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.021 寿命20000時間 光源色電球色相当 明るさ15形相当 周波数(GHz)50/60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
エコ商品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED 口金(E17→)E26 材質PC 色(本体)ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60 本体質量(g)約17 耐荷重(g)350
1個
559 税込615
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E17 本体質量(g)15 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R50レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
全長(mm)80 質量(g)32 外径(Φmm)50 材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 口金E17 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ40形相当 ※メーカー比較において 光源LED ビーム角(度)120 定格入力電流(A)0.074 消費電力(W)4.1 周波数50/60Hz 調光の可否なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミ木目ペンダント小
エコ商品
材質アルミ+木 長さ(mm)コード:約800 木目+ホワイト 直径(Φmm)セード:140 高さ(mm)260 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)40まで 口金E17 本体質量(g)約450 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ アズワン品番65-0529-10 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球 調光の可否 調色の可否
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

関連カテゴリ