長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄
質量(g)115
口金E11
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48
定格消費電力(W)適用光源:100まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32
アーム長さ(mm)43
器具・セット器具のみ
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
材質(セード)鉄
質量(g)170
口金E11
定格消費電力(W)(適用光源)100まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30
アーム長さ(mm)300
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄
質量(g)115
口金E11
定格消費電力(W)(適用光源)100まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ30×H48
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄
質量(g)約100
定格電圧(V)AC100
口金E17
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48
アーム長さ(mm)43
適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。
材質ABS+スチール
定格電圧AC100V
本体質量(g)115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32
アーム長さ(mm)43
関連キーワード