使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
仕様角度名称:挟角
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅
全長(mm)86
質量(g)135
消費電力(W)10
口金E11
外径(Φmm)70
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)360
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.1
ビーム角(度)10
最大光度(cd)9700
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-84
明るさ100形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応
材質アルミ
色ホワイト
定格電圧AC100V-240V
本体質量(g)約130
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111
防水性IP43
演色指数(Ra)Ra80
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)
材質ABS樹脂、PC
本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157
本体質量(g)約200
定格電流(A)2
最大消費電力(W)8.4
色温度3000K / 4100K / 6500K
関連キーワード