2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
最大サージ電圧(V)6000
コンセント形状3P抜け止め
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状3P
機能絶縁カバーあり、雷ガードあり
色白
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード