材質ABS
コード長さ(m)5
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS
色ホワイト
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
パッケージサイズ(mm)W130×H230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40
機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)40、(インナー)10
プラグ形状ストレート
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード
材質ABS
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数3
定格容量(W)1500まで
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング〇
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターなし
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
シャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターあり
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)400
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ集中
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
最大サージ電圧(V)6000
コンセント形状3P抜け止め
同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。
差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。
ホコリ防止シャッター付きです。
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)250
コンセント個数8~9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28
電源コード(m)1.5
シャッターあり
アズワン品番65-0525-80
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁皮膜あり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
コンセント個数7
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
機能雷ガードあり
色白
絶縁種別絶縁カバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
耐トラッキングあり
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数10
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ集中
機能雷ガード
絶縁種別絶縁カバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
材質ABS
タイプ6個口
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×287×33
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状3P
機能絶縁カバーあり、雷ガードあり
色白
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
耐トラッキングあり
材質ABS
タイプ4個口
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
質量(g)約265
スイッチ集中
コンセント個数10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード