「oaタップ 6個口 抜け止め」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色ホワイト
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数6
コンセント形状3P(接地2P)抜止
本体質量(g)約1047
精度(時計)±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15
安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵
電源コード(m)2
機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング
バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)
使用地区日本国内専用
アース端子あり
アズワン品番65-0525-67
タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)
プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
最大サージ電圧(V)6000
コンセント形状3P抜け止め
関連キーワード