8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションUSBアダプター1ポートPD65W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51 本体質量(g)約88 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)65
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ HP専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーHP専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38 本体質量(g)約36 ブラック 内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ DELL専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーDELL専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38 本体質量(g)約11 ブラック 内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ 富士通
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38 本体質量(g)約9 ブラック 材質PVC、ポリ塩化ビニル 内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19V/3A 消費電力(W)57まで対応 適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD100W対応ケーブル1m Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD100W対応ケーブル2m Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状USB Type-C USBタイプUSB3.1 材質銅、PVC ケーブル径(Φmm)3.5 定格出力20V/5A/100Wまで 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合用途充電用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ NEC
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質PVC、ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)約12 消費電力(W)100まで 定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10 対応機種NEC、Lenovo ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK 定格出力電圧(V)DC20/5A 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK 適合メーカーNEC コネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD100W対応ケーブル50cm Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷