7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター2ポートPD30W
QC3.0正規認証品 Quick Charge3.0およびUSB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×38×58 本体質量(g)約65 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 自動制御・USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御・PD+QC出力:DC5V 合計3.6A ポートUSB Type-C×1(PD対応)、USB Type-A×1(QC3.0対応 ※PD非対応) 最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター3ポートPD105W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65 本体質量(g)約185 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1 最大出力(W)合計105
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD18W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45 本体質量(g)約42 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)18
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 最大出力USB:2.4A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD45W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59 本体質量(g)約93 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)45
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51 本体質量(g)約88 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)65
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USBアダプター
ホワイト 本体質量(g)70 対応100V 14A 合計1400W まで 最大出力2.1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷