「usbタップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。
出力を自動判別。
充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。
また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。
プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
材質ABS+PC
プラグ形状ストレート
定格容量(W)1400
絶縁皮膜あり
RoHS指令(10物質対応)対応
対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。
左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。
『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
材質ABS
電源コード(m)2
シャッターあり
定格容量(W)1400
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)
絶縁皮膜あり
雷ガードあり
材質ABS
タイプ6個口
ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30
定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
材質ポリカーボネート、ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)
出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)
機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし
定格容量(W)合計1400まで
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-A×2
雷ガードなし
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
雷ガード機能付き
材質ポリカーボネート、ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)
出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)
機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし
定格容量(W)合計1400まで
プラグ形状スイング
最大サージ電圧(V)6000
USBポートUSB Type-A×2
雷ガードあり
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)約70
スイッチなし
定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)
コンセント個数2
コンセント形状2P
出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43
機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし
定格容量(W)合計1400まで
プラグ形状ストレート
USBポートUSB Type-A×2
雷ガードなし
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
雷ガード機能付き
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)約73
スイッチなし
定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)
コンセント個数2
コンセント形状2P
出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43
機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし
定格容量(W)合計1400まで
プラグ形状ストレート
最大サージ電圧(V)6000
USBポートUSB Type-A×2
雷ガードあり
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約400
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
コンセント個数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297
定格容量(W)1400
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。
最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2
プラグ形状2P
コンセント形状2P
材質PC
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60
機能絶縁カバー、雷ガード
定格容量(W)1400
USBポート数1個口
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4000
定格出力(A)(最大)2.4
雷ガード機能付きのUSBタップです。
USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。
最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数3
プラグ形状2P
コンセント形状2P
材質PC
質量(g)74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×24×90
機能絶縁カバー、雷ガード
定格容量(W)1400
USBポート数2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4000
定格出力(A)(最大)2.4
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数2
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約350
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227
定格容量(W)1400
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
質量(g)約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42
機能絶縁カバー、雷ガード
定格容量(W)1400
アズワン品番65-0531-03
USBポート数2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数2
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約330
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート
出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W
定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで
コンセント個数3個口
コード長さ(m)0.9
本体質量(g)206
機能絶縁カバー、スイングプラグ
包装形態ブリスター
USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート
プラグ形状スイング
コンセント3個口(表2個/裏1個)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
安心機能充実のUSB小物タップ!
機能としては『雷ガード』、『ブレーカー』、『シャッター』の安全機能付きです。
タブレット、スマホを同時に充電できるUSBポート付きです。
合計2.4A(メインポート最大出力2.4A)。
材質ABS+ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)93
コンセント個数1(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×98×33
ブレーカあり
シャッターあり
定格容量(W)1400
アズワン品番65-0525-77
USBポート数2(USB-A)
プラグ形状収納式プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁皮膜あり
耐雷サージあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード