出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
色ブラック
質量(g)274
コード長さ(m)1.8
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58
定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電流300mA
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。
・変圧器なしでどの国でも使えます。
・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。
定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V
定格出力電流:1000mA
・6本タイプ/プラグサイズ(mm)
1)外径Φ3.0 内径Φ0.9
2)外径Φ4 内径Φ1.7
3)外径Φ4.75 内径Φ1.7
4)外径Φ3.5
5)外径Φ5.5 内径Φ2.5
6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
色ブラック
質量(g)125
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード