口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)41
消費電力(W)6.7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質ABS+PC
消費電力(W)1.8
コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)
本体質量(g)約160
定格入力電圧(V)DC5
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87
アーム長さ(mm)約50
色温度(K)6500
定格入力電流(A)1
光源色昼光色
セード寸法(mm)約Φ70×D110
給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色シルバー
光源白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X4相当(防沫型)
電球の種類LED
特殊用途防沫
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.138
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
付属品ダミースターターP型(口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100-240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約86
形式15W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)1070
直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.116
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
口金E11
定格消費電力(W)6.7
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ50×66
本体質量(g)41
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.113
光源色電球色
アズワン品番65-0528-06
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金
定格電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)15000
ガラス色クリア
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)102
質量(g)65
消費電力(W)5
口金E26
外径(Φmm)63
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.092
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、
光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約382(本体のみ)
消費電力(W)9
スイッチ点灯:中間スイッチ
コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)
全光束(Lm)約750
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約2000
光束(Lm)器具:約450
アズワン品番65-0525-11
LED寿命(時間)約40000
明るさ昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
材質アルミニウム
色シルバー
付属品ストラップ
長さ(mm)95
高さ(mm)22
質量(g)38
全光束(Lm)(最大)約8
光源高輝度白色LED1灯
電池寿命(連続時間)約4.5
光源色白色
アズワン品番65-0532-06
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
防水性防沫形(IP-X4相当)
特殊用途防沫
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)63
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119
連続使用時間(時間)約3(満充電時)
光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)約36(満充電)
検知方式明暗センサー
アズワン品番65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
充放電回数(回)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質PC、銅
質量(g)約69
口金G13
直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.081
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約69
形式10W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)4.5
全光束(Lm)710
直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.081
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
演色指数(Ra)Ra80
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部
材質ABS+PC
色ブラック
品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付
本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57
本体質量(g)約192
消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mA
レンズ4.0mm
センサー300万画素、1/2.9 CMOS
対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有
充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間
視野角対角110°
防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)
動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%
バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]
補正機能AWB、AGC、BLC
供給電源DC5V2A
取扱説明書(0.3MB)
録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)
最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)
ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン
適合システムlinux
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売)
特殊用途防水・防浸
材質ABS、ラバー
色グリーン
付属品ストラップ
本体質量(g)100
全光束(Lm)190
連続使用時間(時間)8
使用電球LED
連続点灯時間最大8時間
耐水性防浸タイプ
アズワン品番65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色ブラック
質量(g)約840
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180
光源白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0529-48
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式7段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
色ホワイト
消費電力(W)約4.8
スイッチON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1
本体質量(g)約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
照度(Lx)約1200
光源色昼光色
光束(Lm)約230
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否不可
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約870
アーム長さ(mm)約540
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)53
消費電力(W)7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS
付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ
質量(g)27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68
使用電池アルカリボタン電池LR44×4個
電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(アラーム)約110
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約4.8
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約270
定格寿命(時間)約40000
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1200
光束(Lm)約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)(最大)約10
付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色ブラック
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
電球の種類LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付
材質ABS樹脂
サイズ(mm)約:W350×H415×D180
アズワン品番65-0529-49
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅
定格寿命(時間)40000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否あり
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質ABS
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180
保護等級防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)約72
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm)
色ホワイト
質量(g)170
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.90(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10
定格電流(A)0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120
アーム長さ(mm)約290
光源LED(交換不可)
最大消費電力(W)5
色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000
光源色電球色、白色、昼白色
照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500
LED寿命(時間)約25000
調光方式3段階
演色指数(Ra)80(昼白色時)
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)8.0
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H108
本体質量(g)48
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
材質ABS+PC
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
質量(g)約190
口金G13
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ