カテゴリ

  • 店舗什器・備品(13)
    • カードクリップ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
    • 携行缶オプション(8)
    • 携行缶本体(3)
  • パソコン/周辺機器(148)
    • タップアクセサリ(40)
    • コーナータップ/トリプルタップ(35)
    • 2P電源タップ(26)
  • 空調・照明・電設資材(354)
    • 白熱電球(84)
    • 一般直管蛍光灯(2)
  • 電気材料(34)
    • ケーブルクランプ(2)
    • その他結束バンド(2)
  • 防犯用品(21)
  • 家電(18)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 測定用品(5)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 理美容(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • 矢澤産業(2)
  • YAZAWA[安全靴・作業靴](40)
  • 矢沢科学(27)
  • MARUTO(大久保製作所)(4)
  • 古川紙工(3)
  • 矢沢化学工業(1)
  • ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(428)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yazawa」の検索結果

616件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    FLR直管蛍光灯 40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • 延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    材質ABS色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
  • コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(10個)
    当日出荷
    空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19色クリア質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
  • テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブルタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
    仕様保護被ふくコード材質ABS色ホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング〇
  • 省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
    質量(g)37コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
  • 省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネタップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
    質量(g)37スイッチ集中コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
  • YAZAWA ショルダーストッパー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    YAZAWA ショルダーストッパー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    5日以内出荷
    肩こりや腰痛の原因にもなる、ショルダーバッグのずり落ち。 「ショルダーストッパー」はショルダーバックのベルト部分に貼るだけでずり落ちを抑えて、肩の上がらない正しい姿勢で健康に歩くことができます。
    材質(基布)レーヨン材質(表面)ポリ塩化ビニール
  • 極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    極小コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
    定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
  • 防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
    材質塩化ビニル樹脂色ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(10個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    L型プラグアダプター(横)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    質量(g)16タイプ横コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用給油ノズル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(57件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • YAZAWA エコレザーマウスパッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    YAZAWA エコレザーマウスパッド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    日本の職人が丁寧に作り込んだ、高級牛革を使った本革製マウスパッドです。 環境に配慮し、「日本エコレザー基準」に適合したBANTAN(バンタン)を使用しています。 使い込むことで、より革本来の風合いが得られます。 裏面には家具等のすべり止めに使用される素材を使い、ずれにくくなっています。 天然牛革がデスクに高級感を演出し、快適なデスクワークを提供します。 ギフトにも最適です。 【エコレザー】 ・天然皮革であること。 ・排水、廃棄物処理が適正に管理された工場で製造された革であること。 ・臭気、化学物質(ホルムアルデヒド・重金属・PCP・禁止アゾ染料、発がん性染料の使用制限) および染色摩擦堅ろう度に関する一定の基準を満していること。 上記を満たす皮革のことです。 【BANTAN(バンタン)】 ・厳選された北米ステア原皮を使用し、 古い歴史を持つ皮革鞣しの本場、「播州龍野※」で造られた牛革です。 ・天然皮革本来の風合いを楽しむことができるよう、植物タンニンで丹念に鞣した後、手作業で丁寧にオイルを塗り込んでいます。 ・使い込むほどに深い味わいを楽しめます。 ・世界最高水準の排水処理をもつ産地で製造をしているため、地球にも人にも優しいエコ素材です。 ※播州龍野は清流林田川の豊富な水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれた、皮革製造に適した地区です。
    材質(表面/裏面)牛革/ポリ塩化ビニール・レーヨン
  • 雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付省エネタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    質量(g)42スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×プラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
  • 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    材質ABS色ホワイトコンセント個数2コンセント形状2P機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レーザーポインター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
    色ブラック質量(g)40電源単四形乾電池×2本連続使用時間30時間波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続30使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150レーザー出力1mW未満ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー赤色光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
  • どっちもクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    どっちもクリップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
  • ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8色赤危険物の類別非危険物
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプター用分配延長コード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スイングプラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    付属品絶縁カバー質量(g)25コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型プラグアダプター(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    L型プラグアダプター(縦)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    質量(g)16タイプ縦コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レーザーポインター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
    色ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内レーザー赤色光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
  • ミニLEDアルミフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニLEDアルミフラッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
    付属品ストラップ材質アルミニウム長さ(mm)95色シルバー高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯使用電池単3形乾電池×1本(別売)電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫エコロジー商品省エネ・長寿命
  • カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カナル型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)仕様ステレオ材質PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 耐トラ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付サイドタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
    質量(g)36コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付延長コード・タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    充電式LEDセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
    材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯電球の種類LED充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
  • 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付5AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pプラグ対応L型プラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
    色白質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34機能絶縁カバーあり差込口1口アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
  • 海外用電源プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグCタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    色ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
  • 角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛ランプソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
    材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯