2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュマルチライト OKACHO 動画あり
電源の無い場面で役立つ充電タイプのスタンド式LED投光器です。 充電タイプでは稀にみる強力な2000ルーメンのLEDライトを備えています。 両端のサイドライトは上下360度、左右180度稼働する便利なフリーアングル。 更に個別に電源を内蔵しておりますので単独使用でき、底面にネオジウム磁石を配して 車のボンネットや鉄扉、配電盤等に固定してハンズフリー作業のお供に最適です。 停電・災害等の緊急時は本体USBポート×2ヶ所からスマホの充電も可能です!
用途夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。停電・非常時・災害時には避難先での携帯・スマホの緊急充電用(親電源/種電源)に。 消費電力(W)メイン10、サイド5×2 セット内容充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED投光器(本体)、充電専用USBケーブル(MicroUSB-TypeA) 使用温度範囲(℃)本体:-20~60 色温度(K)5500~6000(白昼色) 防塵・防滴IP44 使用推奨温度範囲(℃)0~40 電池寿命約500回(使用状況によっては著しく低下します) 充電時間(時間)約8~9 明るさ2000ルーメン USBポート電源用2個口(5V/1A合計) 点灯時間(時間)高輝度:約4、低輝度:約10、SOSハザード点滅:約12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。 付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット 材質ABS、PC、Li-ion 質量(g)660 消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合) 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電(USB-C) マグネット 明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷