特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)660
危険物の類別非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
アルミタイプの粘着シートです。
使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。
好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材
テープ幅(mm)90
基材アルミ
テープ長さ(m)0.3
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
失敗したペイントを除去してやり直しができるシート。2枚入り。
用途ペイント剥がし
成分非イオン界面活性剤、二塩基酸エステル、アロエ、ホホバ油、水
材質不織布(パルプ100%)
寸法(幅W×長さL)(mm)195×130 2枚
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
ペイントのはじきを防ぐシリコーンリムーバーシート。2枚入り。
用途自動車修理の脱脂処理用
成分IPA、発酵エタノール、精製水、香料
材質不織布(パルプ100%)
寸法(幅W×長さL)(mm)195×130 2枚
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚
適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど
色(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー
耐熱温度(℃)170
硬化時間(分)約15(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
色黒
タイプスプレー
乾燥時間(分)20~30
成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シルバーホイール用の筆塗りペイントがスプレーに変身。
スポット噴射だから最小限のマスキングでOK。極細ミストで垂れにくい。
必要なアイテムが全て揃ったオールインワンセット。
セット内容タッチガンスプレーアタッチメント、カラータッチホイール用、スペアチューブ、下地処理シート、マスキングシール 3枚、耐水サンドペーパー 320番 1000番
色ホイールシルバー
容量(mL)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード