超軽いアルミアングルキャリー(アルミアングル、アルマイト済)
大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス 304 製部品と
キャスターで構成
スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
仕様●サイズ(mm):471(431)×322(315)×102(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003888
アズワン品番67-4910-11
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリー(アルミアングル、アルマイト済)
大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス 304 製部品と
キャスターで構成
スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
仕様●サイズ(mm):446(395)×292(285)×102(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003886
アズワン品番67-4910-09
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!。補強付きなので安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)470(410)×334(330)×100(72)
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス304
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!。補強付きなので安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、プラダンを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)590(535)×380(370)×130(100)
高さ(mm)130
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)535×370×100
本体寸法(縦×横×高さHmm)590×380×130
高さ内寸(mm)100
内寸法(縦×横×高さ)(mm)535×370×100
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器扁平缶 20L用
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途トラッシュペール用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器扁平缶 10L用
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ダンボール用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。
材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)
寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器角型ポリ缶
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。
材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)371(320)×327(320)×102(75)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器BIC#20
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)
寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)
適合容器一斗缶
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)
寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)
適合容器角型ポリ缶
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード