カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • エム・あい
  • モノタロウ(16)
  • シヤチハタ(3)
  • サンビー(1)
  • 新朝日コーポレーション(SACOS)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(304)
  • RS PRO(187)
  • 日本モレックス(molex)(180)
  • 千吉(31)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
  • 刀川平和農園(22)
  • エスコ(19)
  • Transair(17)
  • エムあい(16)
  • オーエッチ工業(15)
  • コーニング(15)
  • C’ultiva(カルティバ)(14)
  • アズワン(13)
  • 協育歯車(13)
  • 三菱電機(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「処理済」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器一斗缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
ごくかるキャリー アルミスノコ 20 エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20エム・あい
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
スノコは、静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。ごくかるキャリーは、アルマイト処理済みのアルミアングルとSUS304製のキャスター金具とキャスターのみで組み立てるシンプルな構造大変丈夫、こちらも廃棄時には分解してリサイクルが可能です。
用途アルミ製のスノコに台車が付いているので、荷台としての移動がラクにでき、ストッパー付キャスターなのでそのままの保管にも便利にご利用頂けます。材質スノコ:アルミ ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
ごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付エム・あい
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(320)×327(320)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器BIC#20
ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付エム・あい
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
ごくかるキャリー プラダン用 エム・あいごくかるキャリー プラダン用エム・あい
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、プラダンを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)590(535)×380(370)×130(100)高さ(mm)130キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)535×370×100本体寸法(縦×横×高さHmm)590×380×130高さ内寸(mm)100内寸法(縦×横×高さ)(mm)535×370×100特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり
アルミ製タル台車 ステンレスキャスターΦ100 エム・あいアルミ製タル台車 ステンレスキャスターΦ100エム・あい
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。軽くて丈夫です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様200L用寸法(mm)Φ620(内寸)×200高さ(mm)200適合内径(Φmm)620キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性強度がある、ステンレスキャスターで錆びにくく丈夫、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり
アルミ製タル台車 キャスターΦ100 エム・あいアルミ製タル台車 キャスターΦ100エム・あい
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様200L用寸法(mm)Φ620(内寸)×200高さ(mm)200適合内径(Φmm)620キャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性強度がある、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり
ステンレス製タル台車Ⅱ型 エム・あいステンレス製タル台車Ⅱ型エム・あい
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様75L用寸法(mm)Φ475(内寸)×180高さ(mm)180適合内径(Φmm)475キャスターステンレスキャスターゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
アルミ製タル台車Ⅱ型 エム・あいアルミ製タル台車Ⅱ型エム・あい
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)144キャスターゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり
トライアングルキャリー フリーサイズ エム・あいトライアングルキャリー フリーサイズエム・あい
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ステンレス304製ピスと蝶ネジで6段階、4段階のサイズ調整が出来ます。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製ピスと蝶ネジでサイズ調整が可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
トライアングルキャリー タル用 TCB エム・あいトライアングルキャリー タル用 TCBエム・あい
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)171キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
トライアングルキャリー エム・あいトライアングルキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様TCC30寸法(mm)Φ305(内寸)×141高さ(mm)141適合内径(Φmm)305キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性丈夫、軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ごくかるキャリー エム・あいごくかるキャリーエム・あい
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
構造が大変シンプルで、軽い。 丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすいので衛生的です。 アルミアングルはアルマイト(陽極酸化被膜処理)加工済み。 錆びにくい。 キャスターは日本製を使用しています。
特性軽量
トライアングルキャリー エム・あいトライアングルキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。 正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
トライアングルキャリー エム・あいトライアングルキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40特性軽量
トライアングルキャリー エム・あいトライアングルキャリーエム・あい
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形材質(車輪)ゴムキャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら