スチール缶スタンド 角缶用エム・あい3日以内出荷
固定ハンドルで、前方へ0度~約175度まで倒すことが可能です。
約175度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっているので、手を離した状態で175度の角度を維持することができます。
一斗缶容器が落下しないための専用留め具も付属品でついていますので、安心して175度まで倒して頂けます。
用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。材質スチール高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480有効内寸(mm)245×245×345ハンドル固定組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点