導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。
高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル
色ダークグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)100
構成30/0.08裸軟銅線、AWG26
絶縁体厚さ(mm)約0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.51
定格温度(℃)60
導体抵抗(Ω/km)137以下
耐電圧(V)AC500
導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。
高い柔軟性を実現。
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル
色ライトワームグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)300
絶縁体厚さ(mm)約0.35
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
定格温度(℃)80
耐電圧(V)AC2000
関連キーワード