1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG44
芯数10
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
関連キーワード