赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。
トラスコ品番480-7936
質量(g)540
2018年トラスコ掲載ページ1 1034
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。
2018年トラスコ掲載ページ1 1034
赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。
トラスコ品番480-7928
質量(g)331
2018年トラスコ掲載ページ1 1034
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード