カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ムラキ
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • カクダイ(5)
  • トヨタ(5)
  • スズキ(2)
  • SMC(1)
  • テラモト(1)
  • ADVANTEC(1)
  • BMW(1)
  • スリーライン(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • コカ・コーラ(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「452-033」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼムニューモータ 前方排気タイプ ムラキゼムニューモータ 前方排気タイプムラキ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。空気消費量(L/min)150仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481
研削(グラインダー)カテゴリ
関連カテゴリ