ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
コエンリッチ 薬用エクストラガード ハンドクリームコーセーコスメポート当日出荷
水を弾いて、水刺激・乾燥から手肌をまもるコエンザイムQ10配合のハンドクリーム。消炎成分配合で、ヒビ・あかぎれを防ぎます。3種の濃密オイル配合。爪・ささくれもケアして、指先まで若々しい印象に。
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
メンズソフティモ リンスインシャンプー 炭コーセーコスメポート(1件のレビュー)当日出荷
頭皮や毛穴の汚れ、ニオイをすっきり除去し、髪の1本1本にハリ・コシを与えてボリュームアップするメンズ多機能シャンプー。
ゴワつきを防ぐリンスイン処方です。お得なつめかえ用。
商品タイプ詰替えシリーズソフティモアズワン品番64-1222-78
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
SS ビオリス ボタニカル シャンプー (ディープモイスト)コーセーコスメポート当日出荷
水分パック効果でサロン帰りのうるツヤ髪にみちびくボタニカルシャンプー。
パサついて広がる髪もしっとりしなやかに洗い上げます。
みずみずしくはじけるようなフレッシュアップル&ピオニーの香り。
お得な大容量つめかえ用。
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
コエンリッチ 薬用ホワイトニング ハンドクリームコーセーコスメポート当日出荷から9日以内出荷
コエンザイムQ10配合ハンドクリーム。3種の濃密オイル配合。美白有効成分配合で、シミ・ソバカスを防ぎます。爪・ささくれもケアして、指先まで若々しい印象に。
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
フォーチュン フレグランス ハンドクリームコーセーコスメポート当日出荷
しっとりすべすべ、ネイルケア成分配合の香りを楽しむハンドクリーム。ぷるんとみずみずしく浸透、べたつかず、PCやスマホもすぐ使えるタイプ。ローズに果実の可愛らしさを添えた明るく華やかな香り。
ソフティモ メイク落としシートコーセーコスメポート当日出荷
「メイク落ちのよさ」と「肌へのやさしさ」を両立した、洗い流し不要のサッとふくだけ!
簡単メイク落とし。弾むようなやわらかなふっくら素肌にととのえます。携帯に便利な12枚入です。
商品タイプ携帯用形状シートタイプコラーゲンシリーズソフティモ
コエンリッチ ナイトリニュー ハンドクリームコーセーコスメポート翌日出荷
寝ている間に集中ケアできるコエンザイムQ10配合の夜用ハンドクリーム。3種の濃密オイル配合。美容液カプセル&ハンドパック効果でじっくり保湿。爪・ささくれもケアして、指先まで若々しい印象に。