9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライゾー ハイポネックスジャパン 動画あり
ハイポネックスジャパンライゾー
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。 植物由来のメチオニンをはじめとしたアミノ酸類およびビタミン類が発根伸長を促進させます。 根の活着後には、必要なリン酸成分を供給します。 1根に働く3種のアミノ酸を配合 2じわじわ効果がでるので2~3回施用する 3二次根・三次根の発達に効果的 植物由来の天然資材を原料としたバイオスティミュラント資材として注目されています。
用途発根促進 成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他成分:アミノ酸58%・ビタミン他 使用方法5,000~10,000倍で灌注(根に施用) 10a当たり100g 施用 (水量が1tの場合は10,000倍目安)
1本(1kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハイポネックスジャパンライゾー
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
用途植物が本来持っている生長機能を引き出します。 成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他の成分 アミノ酸58%、ビタミン他 取扱説明書(0.42MB) 適合作物植物全般用 商品タイプ業務用
1本(1kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。 植物に対して、生長の促進、生産性と質の向上、ストレスに対する抵抗性を高めるなどの特長があります。 土壌に対して、土壌組織の改良、土壌の通気性を向上、養分の吸収を高めるなどの特長があります。
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:0.5%、カリ全量:0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン 取扱説明書(0.54MB) 適合作物植物全般用 商品タイプ業務用
1本(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奇形果の発生を減らし、微細なひび割れ、裂果や葉の痛みを軽減して出荷可能な果実の量を増やします。
取扱説明書(1.51MB) 適合作物植物全般用 商品タイプ業務用
1本(1L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です
用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。 成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。) 使用量葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔) 取扱説明書(0.15MB) 適合作物野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンライゾー
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。植物が本来持っている生長機能を引き出します。「バイオスティミュラント(生物刺激資材)」としての様々な植物由来の物質を多く含んでいます。
容量(kg)1 主成分窒素全量 8.0%、リン酸全量 4.0%、その他の成分:アミノ58%、ビタミン他
1袋(1kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハイポネックスジャパンバタヨン
高濃度フルボ酸液肥。植物づくりに適した土壌に素早く回復。バタヨンはフルボ酸と有機物を多く含む”土壌のための”バイオスティミュラント資材です。作物の収穫量と品質がすばやく向上し早熟性とサイズの均一性が改善されます。含有するフルボ酸は、低温、極端なpH、あるいは作物への負荷が大きい時など、特にストレスのある条件下で、収穫量を安定させます。含有する発酵有機成分が、土壌の硝化プロセス、リンの可溶化、カリの無機化を促進します。また、有機物の分解を促進する効果もあります。バタヨンはカリを含むため果菜類や塊茎作物などのカリ欠乏の予防や果実肥大に効果的です。
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

ハイポネックスジャパングリベテン
高濃度のグリシンベタインにより優れた浸透圧調整作用を発揮し、植物や果実の乾燥ストレスや高温ストレスに起因する生理障害から作物を保護します。また植物の細胞の組織を強化し、弾力性を与えるカルシウムとホウ素との相互作用によって効果を増大させます。奇形果の発生を減らし、微細なひび割れ、裂果や葉の痛みを軽減して出荷可能な果実の量を増やします。カルシウムやホウ素に起因する欠乏症などにも効果があります。
容量(L)1
1袋(1L)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ハイポネックスジャパンボンバルディア
スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。「バイオスティミュラント(生物刺激資材)」としての様々な植物原料由来の物質を多く含んでいます。土壌構造の改良と作物の品質向上のダブル効果が得られます。
容量(L)20 主成分窒素全量 8.0%、リン酸全量 0.5%、カリ全量 0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン
1本(20L)
42,980 税込47,278
3日以内出荷