作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
植物由来のメチオニンをはじめとしたアミノ酸類およびビタミン類が発根伸長を促進させます。
根の活着後には、必要なリン酸成分を供給します。
1根に働く3種のアミノ酸を配合
2じわじわ効果がでるので2~3回施用する
3二次根・三次根の発達に効果的
植物由来の天然資材を原料としたバイオスティミュラント資材として注目されています。
用途発根促進
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他成分:アミノ酸58%・ビタミン他
使用方法5,000~10,000倍で灌注(根に施用) 10a当たり100g 施用 (水量が1tの場合は10,000倍目安)
1本(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。
植物に対して、生長の促進、生産性と質の向上、ストレスに対する抵抗性を高めるなどの特長があります。
土壌に対して、土壌組織の改良、土壌の通気性を向上、養分の吸収を高めるなどの特長があります。
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:0.5%、カリ全量:0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン
取扱説明書(0.54MB)
適合作物植物全般用
商品タイプ業務用
関連キーワード