鉢土の上に置くだけの錠剤タイプの肥料。花壇苗・野菜苗・鉢物専用肥料。チッソ、リンサン、カリの他、マグネシウム、カルシウムを含み、植物の生育に必須の成分をバランスよく配合しています。花壇苗、野菜苗、鉢花、ハーブ、花木類など幅広く施用できます。1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、生育が揃います。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。肥効期間は約3~5週間です。プロミック錠剤より低コストで使用できるブランドです。肥効はプロミック錠剤スタンダード12-12-12と似たタイプで、施肥後しっかり早く効きます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合しています。特に花壇苗の追肥で多くご使用頂いております。生育を促す追肥のほか、出荷後の店頭での肥料切れを防ぐための、お弁当肥としても使用頂いております。
用途鉢物、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類
タイプLサイズ
容量(kg)9.3
成分(チッソN-リン酸P-カリK)10-10-10
1袋(9.3kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
チッソ、リンサン、カリの他、マグネシウム、カルシウムを含み、植物の生育に必須の成分をバランスよく配合しています。花壇苗、野菜苗、鉢花、ハーブ、花木類など幅広く施用できます。1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、生育が揃います。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。肥効期間は約3~5週間です。プロミック錠剤より低コストで使用できるブランドです。肥効はプロミック錠剤スタンダード12-12-12と似たタイプで、施肥後しっかり早く効きます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合しています。特に花壇苗の追肥で多くご使用頂いております。生育を促す追肥のほか、出荷後の店頭での肥料切れを防ぐための、お弁当肥としても使用頂いております。
成分10-10-10
適合作物鉢物、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類
ゆっくり効く成分(オキサミド)を配合しており、安定した効果が持続する錠剤肥料です。鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など幅広く使用できます。植物の生育に必要な成分をバランス良く配合しています。1錠の重量がほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり生育が揃います。シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーションの肥料としておすすめします。化学的に合成された、水に溶解しにくい窒素肥料です。窒素成分は、微生物によってゆっくり分解されます。植物に対して、ゆっくり長く効果を発揮し、特に根の生育に効果があります。過剰な成分の溶出がありませんので、土中の微生物環境、土壌環境に影響が少ない肥料です。
用途シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーション、鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など
タイプオキサミドタイプ
容量(kg)9.3
穏かに効き、スタンダードタイプより肥料期間が長い肥料です。養分補給が必要だけど、あまり効かせたくない時や、高温時など、スタンダードタイプでは効き過ぎる時期の使用におすすめです。花壇苗の9月の高温時(特に野外)、シクラメンの育苗時や夏場などに使用頂いてます。8-8-8の2gは、ポットハボタンでの葉の枚数確保した後に仕上げの置肥としておすすめです。
種類遅効き
適合作物鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類
マグァンプKの特長に加えて、窒素成分としてアンモニア態窒素のほか、硝酸態窒素及び尿素態窒素を配合しています。特に硝酸態窒素の働きにより、植物の初期生育が促進されます。植物の健全な生育に欠かせない各種微量要素(Mg、Mn、B、Fe、Cu、Zn、Mo、Ca)を配合しており、生育時の様々な機能(代謝、炭酸同化、開花、花色、葉色など)を向上させます。ひとつの粒に全ての肥料成分が含まれています。肥料焼けの心配の少ない肥料ですので、肥料サイズによって鉢花、観葉植物など鉢物生産、花壇苗・野菜苗などのポット生産、プラグ育苗、果樹、樹木苗、花壇植栽など幅広くご使用いただだけます。各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、雨や潅水による肥料成分の流亡が少なく植物の吸収利用率が高い肥料です。蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はほとんどありません。
成分N-P-K-Mg=8-20-8-8+微量要素入り
適合作物元肥用(土に混ぜ込む):花壇苗、野菜苗、鉢物、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥
チッソ、リンサン、カリの他に微量要素とビタミンがバランスよく配合された水溶性の高純度粉末液肥で、効果は速効性です。2kgアルミ袋入りで、少量使用に便利です。植物の種類、生育段階に応じて活着、生育、開花を促進し、鉢物、花壇苗、切花の品質を向上させます。微量要素の補給にも適し、葉面散布としても効果的です。塩類の集積やガス害の心配も少なく、pHは植物に適した範囲内で安定しています。
鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など幅広く使用できます。植物の生育に必要な成分をバランス良く配合しています。1錠の重量がほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり生育が揃います。シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーションの肥料としておすすめします。化学的に合成された、水に溶解しにくい窒素肥料です。窒素成分は、微生物によってゆっくり分解されます。植物に対して、ゆっくり長く効果を発揮し、特に根の生育に効果があります。過剰な成分の溶出がありませんので、土中の微生物環境、土壌環境に影響が少ない肥料です。
適合作物シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーション、鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など
植物の生育に必要な成分をバランスよく配合し、さらに有機成分を配合した緩効性配合肥料です。花壇苗、野菜苗の育苗、播種用、鉢花の品質向上、生育の均一化に卓越した効果がある新しいタイプの肥料です。粒子サイズが細かく揃っているため、用土に均一に混合できます。プラグトレイ、栽培ポット、カットパックなど限られた容量のコンテナにもばらつきなく施用できます。魚粕類を主体とした有機成分を配合し、植物に必要な微量要素やアミノ酸を含み、花・葉を色つやよく仕上げる効果があります。リン酸が多く含まれているため根部伸張と活着を促します。窒素とカリの肥効を高めているので地上部の生育を促進し丈夫に育てる効果があります。施用後安定的に肥料成分を溶出するように、溶出特性・肥効期間が違う3種類の緩効性肥料をブレンドしています。窒素、リン酸、カリ、苦土(マグネシウム)の全てが緩効性肥料をブレンドしています。土壌条件、栽培環境により異なりますが、施用後約1~2ヶ月効果が持続します。
成分N-P-K-Mg-B=7-23-6-7-0.05
粒径(mm)約1
適合作物元肥用(土に混ぜ込む):鉢物、花壇苗、野菜苗、観葉植物、追肥用(置肥):シクラメン、洋ランなど
肥効期間約1~2ヵ月
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です
用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。
成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。)
使用量葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔)
取扱説明書(0.15MB)
適合作物野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です。厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます。
適合作物鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
植物の生育に必要な成分をバランスよく配合した緩効性粒状肥料です。土壌水分や温度の影響を受けにくく、雨や潅水による肥料成分の流亡が少ないので、高い利用率を示します。植物の初期生育を促す速効性成分と、長期にわたって少しずつ溶出する緩効性成分を配合した肥料です。肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、肥料焼けや根傷みの心配が少ない肥料です。各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。MSサイズは、2.5~3寸の小さいポットや、用土量の多いプラグトレイ(128穴)などに混合でき、Sサイズは用土量の少ないプラグトレイ(408穴)などにも混合できるサイズです。蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15
適合作物元肥用(土に混ぜ込む):鉢物、花壇苗、野菜苗、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥
長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤。あらゆる植物、栽培環境など幅広使用できます。
適合鉢物、花壇苗、野菜苗、切花、緑化植物
容量(kg)25
1袋(25kg)
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤。あらゆる植物、栽培環境など幅広使用できます。
適合作物鉢物、花壇苗、野菜苗、切花、緑化植物
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
しっかり速く効くため、生育の反応が分かりやすいの人気の高い肥料です。12-12-12は、最も生育が旺盛になります。8-12-10は、栄養成長と開花のバランスを取りたい時におすすめです。5-10-10は、少量の窒素を早く確実に効かせたい時におすすめです。
種類スタンダード
適合作物鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)。肥料バランスと保水性を保つために赤玉土と砂(たねまき野菜用のみ)を配合しました。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
成分ピートモス、バーミキュライト、赤玉土、初期栄養、緩効性肥料(マグァンプほか)、湿潤剤など
適合鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
容量(L)40
植物の初期成育を促す少しの速効性成分と長期にわたって少しずつ溶出する緩効性成分を兼ねた肥料です。窒素・リン酸・カリ・苦土(マグネシウム)の全てが緩効性です。肥料成分の溶出は、温度の影響を受けにくく、雨や潅水による肥料成分の流亡も少ないため、肥料焼けや根傷みの心配が少ない利用率の高い肥料です。元肥で使用する場合、定植後の活着を促し、その後の生育を健全にします。置肥で使用する場合、肥料成分の溶出が緩やかで、肥料に敏感な植物の栽培に適応できます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合した緩効性肥料で、植物に合わせて、3種類の種類(粒サイズ)のタイプがあります。各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。鉄(Fe)成分として、0.01%含有しています。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15
適合作物元肥用(土に混ぜ込む):鉢物、花壇苗、野菜苗、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥
関連キーワード