タイルカーペット PX-3000スミノエ(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン(原着)100%質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
タイルカーペット MJ-1000スミノエ(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループパイル長(mm)2.7(±0.5 mm)密度1/10G材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm)
ラグマット Othello(オセロ)スミノエ(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
裏面にすべり防止加工を施しています。
用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)パイル長(mm)10・3パイル密度ポリエステル100%
タイルカーペット PX-5000スミノエ(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~特価
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン(原着)100%質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2140329制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)