13ページ目:

547件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル GSタイプカールホースGS950 室本鉄工ナイル GSタイプカールホースGS950室本鉄工
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.5トラスコ品番838-7108
ナイル GSタイプカールホースGS850 室本鉄工ナイル GSタイプカールホースGS850室本鉄工
9,598税込10,558
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.0トラスコ品番838-7107
ナイル GSタイプカールホースGS650 室本鉄工ナイル GSタイプカールホースGS650室本鉄工
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約2.0トラスコ品番838-7105
角型エアーヒートニッパ 本体 室本鉄工角型エアーヒートニッパ 本体室本鉄工
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。使用空気圧力(MPa)0.6付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード
エアヒートニッパ用デジタル表示トランス 室本鉄工エアヒートニッパ用デジタル表示トランス室本鉄工
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200
二枚式斜ニッパ(成形カバー付) 室本鉄工二枚式斜ニッパ(成形カバー付)室本鉄工
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。仕様薄刃、ばね付
ゲートカッター替刃GCX5用 室本鉄工ゲートカッター替刃GCX5用室本鉄工
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
トラスコ品番412-6084適合機種GCX5質量(g)60
エアーニッパ 室本鉄工エアーニッパ室本鉄工
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口G1/4
通管強力ペンチ 室本鉄工通管強力ペンチ室本鉄工
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ゲートカッターGCX5 室本鉄工ゲートカッターGCX5室本鉄工
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
片刃仕様で、切り口がきれいです。替刃(GC5)の交換ができます。樹脂板(PB-GCX5)の交換ができます。
用途幅広のフィルムゲートの切断に。樹脂成形工場。あらゆる軟材の切断(ゴム、ウレタン、ナイロン、プロテクタなど)。切断能力(mm)ABS10トラスコ品番412-6092全長(mm)170質量(g)185
ナイル 卓上ストリッパ本体CST120 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST120室本鉄工
519,800税込571,780
1台
50日以内出荷
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0200全長(mm)490質量(kg)43使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283空気消費量(cm3/回)8000ホース取付口G3/8脱皮能力外径30mm、長さ100mm
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST100室本鉄工
349,800税込384,780
1台
50日以内出荷
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0196全長(mm)420質量(kg)13.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169空気消費量(cm3/回)3000ホース取付口G1/4脱皮能力外径15mm、長さ100mm
メリー フラットプラニッパ130mm 室本鉄工メリー フラットプラニッパ130mm室本鉄工
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
刃部は頭部の面と同一面のフラットです。
用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。全長(mm)130仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-8950質量(g)90刃形ストレート刃切断能力(mm)(ABS樹脂)3
ダイスペンチ 室本鉄工ダイスペンチ室本鉄工
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。付属品成形カバー付切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
メリー ギザ付リードペンチRD310 室本鉄工メリー ギザ付リードペンチRD310室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。全長(mm)160仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし付属品ソフトカバートラスコ品番368-9221質量(g)115
マルチハサミ専用替刃(柳刃) 室本鉄工マルチハサミ専用替刃(柳刃)室本鉄工
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工マルチハサミ(前方排気型)室本鉄工
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ) 室本鉄工エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)室本鉄工
16,980税込18,678
1個
当日出荷
【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りにトラスコ品番368-9280適合本体MR-20種別替刃(MR20用)質量(g)135刃形超硬クリッパー刃
VA線ストリッパー 室本鉄工VA線ストリッパー室本鉄工
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮電気工事用電気工事士技能試験必携工具対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm全長(mm)190質量(g)380トラスコ品番364-9989呼び寸法190
モールカッタ用替刃 室本鉄工モールカッタ用替刃室本鉄工
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
適合機種DX80質量(g)69トラスコ品番337-9019
メリーマルチカッターMC80 室本鉄工メリーマルチカッターMC80室本鉄工
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に全長(mm)233トラスコ品番337-8985質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
VA線ニッパ 室本鉄工VA線ニッパ室本鉄工
3,998税込4,398
1本
当日出荷
VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
軽量スリムペンチ 室本鉄工軽量スリムペンチ室本鉄工
4,298税込4,728
1本
当日出荷
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
エアーニッパ(複動式 機械取付用) 室本鉄工エアーニッパ(複動式 機械取付用)室本鉄工
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(押し型)室本鉄工
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
ナイルプレートシャー用替刃ハイス刃 室本鉄工ナイルプレートシャー用替刃ハイス刃室本鉄工
67,980税込74,778
1個
予約販売
トラスコ品番327-3211質量(g)320
SEタイプカールホース 室本鉄工SEタイプカールホース室本鉄工(1件のレビュー)
4,051税込4,456
1本
5日以内出荷
カール外径(Φmm)28材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ニューカールホース
550S斜ニッパ(二枚式) 室本鉄工550S斜ニッパ(二枚式)室本鉄工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。 細線切りに適します
仕様ソフトカバー・バネ付
替え刃 室本鉄工替え刃室本鉄工
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
トラスコ品番852-3545
エアーニッパ超鋼チップ付替刃 室本鉄工エアーニッパ超鋼チップ付替刃室本鉄工
33,980税込37,378
1枚
当日出荷
トラスコ品番852-3553
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアニッパ用超硬刃 室本鉄工エアニッパ用超硬刃室本鉄工
23,980税込26,378
1個
当日出荷
切断能力(Φmm)1.2仕様MR30A用トラスコ品番368-9271質量(g)364
エアニッパ用クイキリ刃 室本鉄工エアニッパ用クイキリ刃室本鉄工
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
開き幅(mm)5.5トラスコ品番852-3303
先曲りプライヤ 室本鉄工先曲りプライヤ室本鉄工
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!プラスチックの切断に!エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。狭く奥深い箇所の物をつかむときに。
先端形状ベントノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番853-4852寸法(mm)140全長(mm)143質量(g)85種類ノーズプライヤ
ロングハンドルニードルプライヤ (先端部ギザなし) 室本鉄工ロングハンドルニードルプライヤ (先端部ギザなし)室本鉄工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・事務機器、電気機器のアフターサービスに!・プラスチックの切断に!・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・小型精密機器の分解・組立作業に。
先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1485寸法(mm)200全長(mm)202質量(g)145種類ノーズプライヤ
フレキシブルカッタ 室本鉄工フレキシブルカッタ室本鉄工
9,698税込10,668
1個
当日出荷
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
種別カッター
ナイル カールホース 室本鉄工ナイル カールホース室本鉄工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から6日以内出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用室本鉄工
4,498税込4,948
1パック(10枚)
当日出荷
適合AF5Aトラスコ品番368-9212全長(mm)約70質量(g)25山数36
スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用) 室本鉄工スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)室本鉄工
33,980税込37,378
1丁
6日以内出荷
・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
電動ハサミ ES003用刃(曲線刃) 室本鉄工電動ハサミ ES003用刃(曲線刃)室本鉄工
16,980税込18,678
1個
当日出荷
PSH05ES003用刃
適合曲線刃トラスコ品番104-0669質量(g)70