絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る

ナイル GSタイプカールホースGS950
室本鉄工¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷トラスコ品番838-7108材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.5
ナイル GSタイプカールホースGS850
室本鉄工¥9,598税込¥10,5581本6日以内出荷トラスコ品番838-7107材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.0
ナイル GSタイプカールホースGS650
室本鉄工¥7,999税込¥8,7991本6日以内出荷トラスコ品番838-7105材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約2.0
角型エアーヒートニッパ 本体
室本鉄工¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード使用空気圧力(MPa)0.6
エアヒートニッパ用デジタル表示トランス
室本鉄工¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200
二枚式斜ニッパ(成形カバー付)
室本鉄工¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。仕様薄刃、ばね付
ハンディーケーブルカッタCK20
室本鉄工¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷小型軽量で簡単に切断できます。用途電気工事関連。各種ケーブル切断。仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350全長(mm)215質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
通管強力ペンチ
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598全長(mm)185質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
先丸ダックビルプライヤ
室本鉄工¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6601全長(mm)199質量(g)200種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)4×3先端形状ラウンドノーズ
ナイル 卓上ストリッパ本体CST120
室本鉄工¥519,800税込¥571,7801台50日以内出荷ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0200全長(mm)490質量(kg)43使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283空気消費量(cm3/回)8000ホース取付口G3/8脱皮能力外径30mm、長さ100mm
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100
室本鉄工¥349,800税込¥384,7801台50日以内出荷ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0196全長(mm)420質量(kg)13.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169空気消費量(cm3/回)3000ホース取付口G1/4脱皮能力外径15mm、長さ100mm
ダイスペンチ
室本鉄工¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷から翌々日出荷ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。付属品成形カバー付切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
マルチハサミ専用替刃(柳刃)
室本鉄工¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
マルチハサミ(前方排気型)
室本鉄工¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)
室本鉄工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りにトラスコ品番368-9280適合本体MR-20種別替刃(MR20用)質量(g)135刃形超硬クリッパー刃
VA線ストリッパー
室本鉄工¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具トラスコ品番364-9989全長(mm)190質量(g)380呼び寸法190対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm
強力ニッパ(成形カバー付)175mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945全長(mm)175質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
軽量スリムペンチ
室本鉄工¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付脱皮能力Φ1.7穴付
先曲りプライヤ
室本鉄工¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。狭く奥深い箇所の物をつかむときに。仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番853-4852寸法(mm)140全長(mm)143質量(g)85種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ
ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし)
室本鉄工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。L 50 の先端を45 °に曲げてあります。仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1515寸法(mm)200全長(mm)198質量(g)145種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ
ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし)
室本鉄工¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・事務機器、電気機器のアフターサービスに!。・プラスチックの切断に!。・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・先端を薄平たく加工してあります。仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1540寸法(mm)185全長(mm)187質量(g)130種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ/ロングノーズ
ロングハンドルニードルプライヤ (先端部ギザなし)
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・事務機器、電気機器のアフターサービスに!。・プラスチックの切断に!。・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・小型精密機器の分解・組立作業に。仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1485寸法(mm)200全長(mm)202質量(g)145種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ
機械取付用角型エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から翌々日出荷・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)
室本鉄工¥31,980~税込¥35,178~1丁6日以内出荷・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。