絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る

ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
メリーカッタ(強力タイプ)
室本鉄工(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷強力タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
ハイプラニッパ (平刃)
室本鉄工(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
メリーカッタ(小型軽量タイプ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷小型軽量タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)195トラスコ品番111-1574種別カッター質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
ダクトプラニッパDK65
室本鉄工(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。 奥深い箇所のゲート切断ができます。用途配線ダクトの開口作業。 樹脂製品の切断。全長(mm)250トラスコ品番342-9270質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
スタンダードニッパ
室本鉄工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷広く一般的に使用されているニッパです。用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。仕様ソフトカバー付その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。刃形薄刃
ラジオペンチ
室本鉄工¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
メリー ロングダクトカッタ
室本鉄工(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
モールカッタDX80
室本鉄工(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。切断能力(mm)最大幅80トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
塩ビパイプカッタ
室本鉄工¥6,498税込¥7,1481個当日出荷硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z
ロングブレード・メリーカッタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
極薄刃ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
ロングエンドプラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷35mmの奥行のあるエンドニッパです。用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)190仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3
ロングハンドルプラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!呼び寸法(mm)190仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1361寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)175刃形樹脂専用刃 平刃寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0寸法c(mm)20.0切断能力(Φmm) 樹脂5.0
メリー ダックビルプライヤ200mm
室本鉄工¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9026厚さ(mm)5質量(g)205種類ノーズプライヤ寸法A(mm)38
ヒートニッパ
室本鉄工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
...