特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
545件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートニッパ(センサー付) 室本鉄工ヒートニッパ(センサー付)室本鉄工(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
トラスコ品番342-9326質量(g)310
強力圧着ペンチ 室本鉄工強力圧着ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200質量(g)300呼び寸法200使用範囲2.0Sg迄取付穴落下防止用ひも取付穴:有切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ 室本鉄工ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ室本鉄工
199税込219
1個
当日出荷
ミニチュアエンドニッパ 室本鉄工ミニチュアエンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115全長(mm)118仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
JISペンチ 室本鉄工JISペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー取付穴落下防止用ひも取付穴:無
塩ビパイプカッタ 室本鉄工塩ビパイプカッタ室本鉄工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z
ダクトプラニッパDK55 室本鉄工ダクトプラニッパDK55室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。仕様ソフトカバー付、バネ付トラスコ品番400-5368全長(mm)250質量(g)530寸法a(mm)55切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
ロングエンドプラニッパ 室本鉄工ロングエンドプラニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)190仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3
ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工ダクトカッター用樹脂板室本鉄工(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5個)
当日出荷
交換用樹脂板(5個入り)です。
ペンチ 室本鉄工ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
エンビパイプカッタ 室本鉄工エンビパイプカッタ室本鉄工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで種別カッター質量(g)490呼び寸法277適合替刃・カッターP63
エンドカッティングニッパ 室本鉄工エンドカッティングニッパ室本鉄工
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
用途金網関連の工場。鉄線の端末切断。仕様厚刃、ばね付、ソフトカバー付
極薄刃ハイプラニッパ 室本鉄工極薄刃ハイプラニッパ室本鉄工
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
SX20用樹脂板 室本鉄工SX20用樹脂板室本鉄工
799税込879
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番368-9174
ミニストリッパ用替刃 室本鉄工ミニストリッパ用替刃室本鉄工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合本体VST25
強力プラニッパ 室本鉄工強力プラニッパ室本鉄工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
太径に適したニッパです。 平刃タイプです。 刃のくい違い防止ストッパー付です。
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付刃形平刃
ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用) 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用)室本鉄工
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
被削材鉄・銅・アルミ
エヤーハサミ用替刃 室本鉄工エヤーハサミ用替刃室本鉄工
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から8日以内出荷
メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm 室本鉄工メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm室本鉄工(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150トラスコ品番853-5177質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
ニュータイプカールホース 室本鉄工ニュータイプカールホース室本鉄工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
ギザ付ニードルプライヤ 室本鉄工ギザ付ニードルプライヤ室本鉄工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1892寸法(mm)140全長(mm)146質量(g)75種類ノーズプライヤ先端ギザ付
外面取具付エンビパイプカッタ 替刃 室本鉄工外面取具付エンビパイプカッタ 替刃室本鉄工
2,298税込2,528
1個
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。
種別替刃トラスコ品番111-1329質量(g)70適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR
メリーバネMBN-12 (5本入) 室本鉄工メリーバネMBN-12 (5本入)室本鉄工
399税込439
1袋(5本)
当日出荷
適合機種SX10、SX15質量(g)18
ピンゲートニッパ 室本鉄工ピンゲートニッパ室本鉄工
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です
用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。全長(mm)125仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-9204質量(g)90切断能力(mm)(ABS樹脂)Φ1
エレクトロニッパ(飛散防止具付) 室本鉄工エレクトロニッパ(飛散防止具付)室本鉄工
4,898税込5,388
1本
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
ミニチュア先刃プラニッパ 室本鉄工ミニチュア先刃プラニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
用途狭い箇所にある、細いゲートの切断に適しています。全長(mm)122呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー、バネ・刃のくい違い防止ストッパ、バネ落下防止ピン付トラスコ品番342-9181質量(g)70切断能力(Φmm) 樹脂2.0
フォーミングプライヤ 室本鉄工フォーミングプライヤ室本鉄工
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。種類その他プライヤ寸法(mm)115仕様ソフトカバー・バネ付
大径ケーブルストリッパ 室本鉄工大径ケーブルストリッパ室本鉄工(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。
トラスコ品番400-5392全長(mm)180質量(g)210脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
水平プラニッパ 室本鉄工水平プラニッパ室本鉄工
4,798税込5,278
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に!刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。
寸法(mm)150仕様ソフトカバーバネバネ落下防止ピン付トラスコ品番104-1461全長(mm)150質量(g)120切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
メリー 樹脂板 SX7用 (5個入り) 室本鉄工メリー 樹脂板 SX7用 (5個入り)室本鉄工
719税込791
1袋
当日出荷
トラスコ品番852-0392
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F9PS 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F9PS室本鉄工
11,900税込13,090特価
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3333
強力プラニッパ(ストッパ付) 室本鉄工強力プラニッパ(ストッパ付)室本鉄工
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
大径の樹脂切断に適します。刃のくい違い防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの太物切断。仕様円状刃、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ソフトカバー付
アールカットニッパ(凹刃) 室本鉄工アールカットニッパ(凹刃)室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
メリー ダックビルプライヤ200mm 室本鉄工メリー ダックビルプライヤ200mm室本鉄工
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9026厚さ(mm)5質量(g)205種類ノーズプライヤ寸法A(mm)38
クリッププライヤー 室本鉄工クリッププライヤー室本鉄工(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
全長(mm)155
エアニッパー用替刃 スタンダードS型 室本鉄工エアニッパー用替刃 スタンダードS型室本鉄工(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
刃先形状標準刃
プレートシャー PSH10用刃 室本鉄工プレートシャー PSH10用刃室本鉄工
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
PSH10用刃
ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用室本鉄工
4,498税込4,948
1パック(10枚)
当日出荷
適合AF5Aトラスコ品番368-9212全長(mm)約70質量(g)25山数36