特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
545件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイプラニッパ (山形刃) 室本鉄工ハイプラニッパ (山形刃)室本鉄工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に !やや製品に、くい込むように切れます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工エアニッパ(本体のみ)室本鉄工(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
エアハサミ プレートシャー 室本鉄工エアハサミ プレートシャー室本鉄工
47,980税込52,778
1台
当日出荷
トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
ハイプラニッパ (精密刃仕様) 室本鉄工ハイプラニッパ (精密刃仕様)室本鉄工
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
精密刃仕上げ品です。 刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。 刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。 通常刃付けよりさらに刃部を鋭くし、切れ味向上や切断面の仕上がりを重視。 刃先は特に薄く、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。
全長(mm)150仕様ラウンド刃・バネ落下防止板付・刃のグイチ防止ネジ付・ソフトカバー付・ばね付・ラウンド刃形トラスコ品番485-5272材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール質量(g)107切断能力(mm)樹脂Φ5
メリー 超硬倍力ニッパ 室本鉄工メリー 超硬倍力ニッパ室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
欠品中
トラスコ品番853-5090
メリー 骨抜きプライヤ 室本鉄工メリー 骨抜きプライヤ室本鉄工(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120仕様ばね付先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
メリー ワイヤニッパ175mm 室本鉄工メリー ワイヤニッパ175mm室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
寸法(mm)175トラスコ品番824-8275全長(mm)175質量(g)225
メリー バリヤレンチYL2 室本鉄工メリー バリヤレンチYL2室本鉄工(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3114
プラスチックニッパ(平刃) 室本鉄工プラスチックニッパ(平刃)室本鉄工
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様平刃、ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6709質量(g)125切断能力(Φmm) 樹脂5
メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R 室本鉄工メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R室本鉄工
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
凸R25の刃を付けています。
用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)150仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131切断能力(mm)(ABS樹脂)5
メリー 通管強力ペンチ225mm 室本鉄工メリー 通管強力ペンチ225mm室本鉄工
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。全長(mm)225付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
メリー ネイルプライヤ200mm 室本鉄工メリー ネイルプライヤ200mm室本鉄工
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途タイヤの釘抜き専用工具です。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9034厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)200種類その他プライヤ寸法A(mm)38
MR型エヤーニッパ MR10 替え刃 室本鉄工MR型エヤーニッパ MR10 替え刃室本鉄工
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ロングハンドルニッパ 室本鉄工ロングハンドルニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに! プラスチックの切断に! エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に! プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに! 切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。 リード線等の切断作業に。
寸法(mm)192仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1345全長(mm)192質量(g)165呼び寸法190寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)19.0
ヒルソー 室本鉄工ヒルソー室本鉄工
48,980税込53,878
1台
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工にダイカストのバリ取り作業に丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
5,898税込6,488
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途樹脂切断用替刃刃先形状薄刃
ラジオペンチ 室本鉄工ラジオペンチ室本鉄工
3,098税込3,408
1個
当日出荷
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130仕様切断刃・先端部ギザ付トラスコ品番111-2023全長(mm)130質量(g)60先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ付き
ナイル ロングダクトカッタ用替刃 室本鉄工ナイル ロングダクトカッタ用替刃室本鉄工
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
トラスコ品番799-4877適合機種LDC110全長(mm)322質量(g)140刃長(mm)110
デジタル表示トランス 室本鉄工デジタル表示トランス室本鉄工
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100質量(kg)1.85設定温度範囲70℃~200℃
フレキシブルカッタ 室本鉄工フレキシブルカッタ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断切断能力(mm)外径Φ38トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm 室本鉄工メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm室本鉄工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
全長(mm)230仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
メリー 強力圧着ペンチ225mm 室本鉄工メリー 強力圧着ペンチ225mm室本鉄工
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
全長(mm)225トラスコ品番439-9358質量(g)360
メリー LW25用替刃輪切り刃(2枚1組) 室本鉄工メリー LW25用替刃輪切り刃(2枚1組)室本鉄工
999税込1,099
1組
当日出荷
トラスコ品番852-0338
ナイル 三方口フットバルブ(安全カバー付) 室本鉄工ナイル 三方口フットバルブ(安全カバー付)室本鉄工
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
トラスコ品番852-3338
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S7PS 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S7PS室本鉄工
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3508
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5S 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5S室本鉄工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3505
超硬ワイヤニッパ 室本鉄工超硬ワイヤニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)200仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6741質量(g)265切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
先丸ダックビルプライヤ 室本鉄工先丸ダックビルプライヤ室本鉄工
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。
全長(mm)199先端形状ラウンドノーズ仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6601質量(g)200種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)4×3
メリー コンパウンドニッパ160mm 室本鉄工メリー コンパウンドニッパ160mm室本鉄工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途鉄線・銅線の一般切断作業。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
メリー ギザ付リードペンチRD310 室本鉄工メリー ギザ付リードペンチRD310室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。全長(mm)160仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし付属品ソフトカバートラスコ品番368-9221質量(g)115
ヒルソー用替刃 室本鉄工ヒルソー用替刃室本鉄工
10,980税込12,078
1組(10枚)
当日出荷
適合AF10S用トラスコ品番368-9239質量(g)110被削材木工・アルミ山数14使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合替刃ヒルソー専用替刃
ジャンボカールホース 室本鉄工ジャンボカールホース室本鉄工
7,898税込8,688
1本
翌日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10淡緑使用圧力(MPa)1.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
フレキシブルカッター用替刃 室本鉄工フレキシブルカッター用替刃室本鉄工
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
電工ニッパXN200 室本鉄工電工ニッパXN200室本鉄工
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
トラスコ品番327-3768質量(g)330
超硬ハイプラニッパ 室本鉄工超硬ハイプラニッパ室本鉄工
8,098税込8,908
1本
当日出荷
平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。
仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
強力ニッパ(成形カバー付)175mm 室本鉄工強力ニッパ(成形カバー付)175mm室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
軽量スリムペンチ 室本鉄工軽量スリムペンチ室本鉄工
4,298税込4,728
1本
当日出荷
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付脱皮能力Φ1.7穴付
超硬ミゼットニッパ 室本鉄工超硬ミゼットニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付
仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付刃形薄刃、平刃切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
フレキシブルカッタ 室本鉄工フレキシブルカッタ室本鉄工
9,698税込10,668
1個
当日出荷
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
種別カッター