特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
545件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル カールホース 室本鉄工ナイル カールホース室本鉄工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から6日以内出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
機械取付用角型エアーニッパ本体のみ 室本鉄工機械取付用角型エアーニッパ本体のみ室本鉄工
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
電動ハサミ ES003用刃(ハイス刃) 室本鉄工電動ハサミ ES003用刃(ハイス刃)室本鉄工
19,980税込21,978
1個
当日出荷
PSH05ES003用刃
適合ハイス刃トラスコ品番104-0677質量(g)80
モリコートプラスチックニッパ(円状刃) 室本鉄工モリコートプラスチックニッパ(円状刃)室本鉄工
3,398税込3,738
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に!最も標準的なプラスチックニッパです。
全長(mm)155仕様ソフトカバーバネ付トラスコ品番104-1355寸法(mm)150質量(g)150切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
穴付ニッパ 室本鉄工穴付ニッパ室本鉄工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・小型、精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。ストリップ穴付
寸法(mm)100仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1507全長(mm)100質量(g)55
プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工プッシュ式ミニベルタ室本鉄工(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り平面、曲面の塗膜ハガシ接着剤の削り取り半自動溶接のビートの削り取り木工加工小物金属製品のバリ取り仕上げ作業サビ取りその他研削作業使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(L/min)300無負荷時ベルト速度(m/分)2200適合コンプレッサ出力(kW)2.2付属品ベルト #60/#100 各1枚ベルト幅W×長さL(mm)20×520全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工AS型エヤーハサミ(本体のみ)室本鉄工(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ニッパ 室本鉄工ニッパ室本鉄工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
寸法(mm)125仕様ソフトカバー・バネ付
メリー 半丸ペンチ150mm 室本鉄工メリー 半丸ペンチ150mm室本鉄工
3,398税込3,738
1丁
6日以内出荷
全長(mm)150トラスコ品番853-4946
メリー 弱電用ラジオペンチ150mm 室本鉄工メリー 弱電用ラジオペンチ150mm室本鉄工
3,398税込3,738
1丁
8日以内出荷
全長(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番853-5003
精密パームニードルプライヤ 室本鉄工精密パームニードルプライヤ室本鉄工
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
トラスコ品番410-7642全長(mm)105グリーン先端形状ギザ無し先端厚さ(mm)1.2
メリーマグネットペンチ 室本鉄工メリーマグネットペンチ室本鉄工
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
材質炭素銅刃部硬度HRC58~62
メリー 斜ニッパ175mm 室本鉄工メリー 斜ニッパ175mm室本鉄工(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
寸法(mm)175トラスコ品番439-9374全長(mm)175質量(g)192
メリー 塩ビパイプカッタ用アタッチメントAT-PIP42 室本鉄工メリー 塩ビパイプカッタ用アタッチメントAT-PIP42室本鉄工
369税込406
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-0560
メリー 塩ビパイプカッタ用アタッチメントAT-PIP19 室本鉄工メリー 塩ビパイプカッタ用アタッチメントAT-PIP19室本鉄工
349税込384
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0559
メリー ワイヤニッパ200mm 室本鉄工メリー ワイヤニッパ200mm室本鉄工
3,598税込3,958
1丁
6日以内出荷
寸法(mm)200トラスコ品番853-5053全長(mm)200
メリー ヤットコ225mm 室本鉄工メリー ヤットコ225mm室本鉄工
4,798税込5,278
1丁
翌日出荷
全長(mm)225トラスコ品番853-4463
メリー ヤットコ185mm 室本鉄工メリー ヤットコ185mm室本鉄工
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
全長(mm)185トラスコ品番853-4462
メリー パームフラットノーズプライヤ(ギザなし)M19 室本鉄工メリー パームフラットノーズプライヤ(ギザなし)M19室本鉄工
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
先端形状フラットノーズトラスコ品番853-4848全長(mm)120種類ノーズプライヤ
メリー エンドカッティングニッパ200mm 室本鉄工メリー エンドカッティングニッパ200mm室本鉄工
5,798税込6,378
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)200全長(mm)200
メリー エンドカッティングニッパ175mm 室本鉄工メリー エンドカッティングニッパ175mm室本鉄工
5,198税込5,718
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)175全長(mm)175
メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工メリー SX10・SX15用アタッチメント室本鉄工
799税込879
1セット
当日出荷
トラスコ品番824-8273
メリー LW25用替刃縦割り刃 室本鉄工メリー LW25用替刃縦割り刃室本鉄工
379税込417
1枚
当日出荷
トラスコ品番852-0339
ナイル 替刃  SN20用  寄せ刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN20用 寄せ刃室本鉄工
10,980税込12,078
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3382
ナイル 太巻カールホースCHL40 室本鉄工ナイル 太巻カールホースCHL40室本鉄工
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8使用範囲(m)約4.0トラスコ品番838-7083
ナイル 角型エヤーハサミ本体AM3 室本鉄工ナイル 角型エヤーハサミ本体AM3室本鉄工
37,980税込41,778
1台
当日出荷
トラスコ品番852-3246
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
トラスコ品番852-3468
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS10G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS10G室本鉄工
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3464
ナイル ヒルソー用ノコ刃SR1036 室本鉄工ナイル ヒルソー用ノコ刃SR1036室本鉄工
4,498税込4,948
1組
6日以内出荷
トラスコ品番852-3136
ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010 室本鉄工ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010室本鉄工
8,598税込9,458
1組
当日出荷
トラスコ品番852-3135
ナイル スライドエアーニッパ用替刃FNP3 室本鉄工ナイル スライドエアーニッパ用替刃FNP3室本鉄工
10,980税込12,078
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3388
ナイル スライドエアーニッパ用替刃FN3 室本鉄工ナイル スライドエアーニッパ用替刃FN3室本鉄工
8,598税込9,458
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番852-3372
ナイル ショットハンマ用標準リベットスナップ 室本鉄工ナイル ショットハンマ用標準リベットスナップ室本鉄工
4,598税込5,058
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番853-4473適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200材質SK3炭素工具鋼(焼入)頭部径(Φmm)20
ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH80 室本鉄工ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH80室本鉄工
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1423
ナイル ゲートカット用エヤーニッパ本体ML20 室本鉄工ナイル ゲートカット用エヤーニッパ本体ML20室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3419
ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S 室本鉄工ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3492
ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)ZCR120 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)ZCR120室本鉄工
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
トラスコ品番852-3564
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1室本鉄工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3348
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F5LS 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F5LS室本鉄工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3327
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F3LS 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F3LS室本鉄工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
トラスコ品番852-3319