特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
545件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW5S 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW5S室本鉄工
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3529
ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600室本鉄工
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3546
ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR120 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR120室本鉄工
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3282
ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP6A 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP6A室本鉄工
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3305
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X室本鉄工
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1411
ナイル エヤーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR10M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR10M室本鉄工
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3448
鋼線ニッパ 室本鉄工鋼線ニッパ室本鉄工
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
用途溶接ワイヤーの切断。全長(mm)175仕様厚刃、ばね付、成形カバー付トラスコ品番395-6580質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
リードペンチ 室本鉄工リードペンチ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。全長(mm)150仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無質量(g)110
ハンディーケーブルカッタCK20 室本鉄工ハンディーケーブルカッタCK20室本鉄工
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
小型軽量で簡単に切断できます。
用途電気工事関連。各種ケーブル切断。全長(mm)215仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
エアーニッパ 室本鉄工エアーニッパ室本鉄工
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口G1/4
通管強力ペンチ 室本鉄工通管強力ペンチ室本鉄工
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ゲートカッターGCX5 室本鉄工ゲートカッターGCX5室本鉄工
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
片刃仕様で、切り口がきれいです。替刃(GC5)の交換ができます。樹脂板(PB-GCX5)の交換ができます。
用途幅広のフィルムゲートの切断に。樹脂成形工場。あらゆる軟材の切断(ゴム、ウレタン、ナイロン、プロテクタなど)。切断能力(mm)ABS10トラスコ品番412-6092全長(mm)170質量(g)185
メリー 塩ビパイプカッタ替刃PIP42用 室本鉄工メリー 塩ビパイプカッタ替刃PIP42用室本鉄工
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
用途エンビパイプの切断。トラスコ品番387-8058適合機種PIP42質量(g)35
塩ビパイプカッター 室本鉄工塩ビパイプカッター室本鉄工
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(mm)42全長(mm)220質量(g)340トラスコ品番387-8066
メリー 超硬ワイヤニッパ175mm 室本鉄工メリー 超硬ワイヤニッパ175mm室本鉄工
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)175仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
57S メカトロニッパ 室本鉄工57S メカトロニッパ室本鉄工
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。
用途電子部品のリード線の切断。全長(mm)129呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付トラスコ品番368-9077質量(g)90切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
メリー フラットプラニッパ130mm 室本鉄工メリー フラットプラニッパ130mm室本鉄工
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
刃部は頭部の面と同一面のフラットです。
用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。全長(mm)130仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-8950質量(g)90刃形ストレート刃切断能力(mm)(ABS樹脂)3
ダイスペンチ 室本鉄工ダイスペンチ室本鉄工
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。付属品成形カバー付切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm 室本鉄工メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm室本鉄工
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。全長(mm)175仕様成形カバーばね付ギザ付トラスコ品番368-8933質量(g)185先端細先先端寸法(mm)3.4×2.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線Φ3バネ有り
VA線ストリッパー 室本鉄工VA線ストリッパー室本鉄工
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮電気工事用電気工事士技能試験必携工具対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm全長(mm)190質量(g)380トラスコ品番364-9989呼び寸法190
モールカッタ用替刃 室本鉄工モールカッタ用替刃室本鉄工
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
適合機種DX80質量(g)69トラスコ品番337-9019
メリーマルチカッター用替刃C80 室本鉄工メリーマルチカッター用替刃C80室本鉄工
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
トラスコ品番337-8969適合機種MC80質量(g)20
斜タイププラニッパ 室本鉄工斜タイププラニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃部が斜になっており連鎖状のより複雑なゲート切断に適しています。 刃裏にすき間があり、ランナーをまたいでのゲート切断ができます。 プラスチックの成型品のゲート切断に最適です。
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃傾斜角度(°)(刃面)40
軽量スリムペンチ 室本鉄工軽量スリムペンチ室本鉄工
4,298税込4,728
1本
当日出荷
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
ネジラーZA185 室本鉄工ネジラーZA185室本鉄工
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
全長(mm)195トラスコ品番327-3521質量(g)280種類ねじプライヤ
スライドエアーニッパ(引き型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(引き型)室本鉄工
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
ジャンボカールホース 室本鉄工ジャンボカールホース室本鉄工(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
カール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホース
550S斜ニッパ(二枚式) 室本鉄工550S斜ニッパ(二枚式)室本鉄工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。 細線切りに適します
仕様ソフトカバー・バネ付
エアニッパ用圧着刃 室本鉄工エアニッパ用圧着刃室本鉄工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合本体MR30Aタイプ質量(g)360寸法b(mm)6.5
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から46日以内出荷
ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし) 室本鉄工ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし)室本鉄工
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・事務機器、電気機器のアフターサービスに!・プラスチックの切断に!・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・先端を薄平たく加工してあります。
先端形状フラットノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1540寸法(mm)185全長(mm)187質量(g)130種類ノーズプライヤ
圧着ペンチ(成形カバー付) 室本鉄工圧着ペンチ(成形カバー付)室本鉄工
3,500税込3,850
1個
当日出荷
人間工学上最も使い易いサイズ、切れ味、圧着性抜群。
寸法185mmトラスコ品番104-1479質量(g)330使用範囲2.0Sg迄
セミニードルプライヤ 室本鉄工セミニードルプライヤ室本鉄工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・精密機器の分解、組立等に適します。
先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1868寸法(mm)120全長(mm)131質量(g)70種類ノーズプライヤ先端ギザなし
フラットノーズプライヤ 室本鉄工フラットノーズプライヤ室本鉄工
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を薄く、平たく加工してあります。
先端形状フラットノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1744寸法(mm)110全長(mm)112質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし
ミニチュア 先曲りニードルプライヤ 室本鉄工ミニチュア 先曲りニードルプライヤ室本鉄工
3,398税込3,738
1個
当日出荷
M-06の先端を45°曲げてあります。
用途精密機器の分解・組み立て、リード線加工等先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1591寸法(mm)110全長(mm)113質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし
エアーニッパ本体のみ 室本鉄工エアーニッパ本体のみ室本鉄工
45,980税込50,578
1丁
6日以内出荷
増圧器接続型エヤーニッパ次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合空気圧の制限がある場合規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
ヒルソー 室本鉄工ヒルソー室本鉄工
45,980税込50,578
1台
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
5,898税込6,488
1個
当日出荷
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃刃先形状片刃質量(g)35寸法a(mm)24寸法b(mm)12寸法f(°)25
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途強力刃用替刃刃先形状両刃寸法a(mm)37寸法b(mm)12寸法f(°)25
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途強力刃用替刃刃先形状両刃寸法f(°)35