カテゴリ

  • 空圧工具(11)
    • エアーソー/エアーカッター(4)
絞り込み
ブランド
  • 室本鉄工
  • モノタロウ(107)
  • マキタ(505)
  • BOSCH(ボッシュ)(262)
  • EARTH MAN(137)
  • SK(新潟精機)(11)
  • 神沢(15)
  • 河部精密工業(KSK)(38)
  • ニコテック(52)
  • Ampco(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(156)
  • トヨタ(1,668)
  • ミツビシ(1,502)
  • MAZDA(マツダ)(1,481)
  • エスコ(1,039)
  • RS PRO(846)
  • ノーブランド(717)
  • TOSO(705)
  • ニッサン(696)
  • SMC(581)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソー」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル ヒルソー用三角ヤスリ 室本鉄工ナイル ヒルソー用三角ヤスリ室本鉄工
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。トラスコ品番852-3140適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S先端形状三角
ナイル ヒルソー用ノコ刃SR1036 室本鉄工ナイル ヒルソー用ノコ刃SR1036室本鉄工
4,498税込4,948
1組
6日以内出荷
トラスコ品番852-3136
ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010 室本鉄工ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010室本鉄工
8,598税込9,458
1組
6日以内出荷
トラスコ品番852-3135
ナイル ニューヒルソーAF7S 室本鉄工ナイル ニューヒルソーAF7S室本鉄工
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3139
ナイル ニューヒルソーAF7 室本鉄工ナイル ニューヒルソーAF7室本鉄工
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3138
ヒルソー用替刃 室本鉄工ヒルソー用替刃室本鉄工
10,980税込12,078
1組(10枚)
当日出荷
適合AF10S用トラスコ品番368-9239質量(g)110被削材木工・アルミ山数14使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合替刃ヒルソー専用替刃
ヒルソー専用ヤスリ 室本鉄工ヒルソー専用ヤスリ室本鉄工
1,198税込1,318
1本
当日出荷
全長(mm)105質量(g)14
ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用) 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用)室本鉄工
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
被削材鉄・銅・アルミ
ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用室本鉄工
4,498税込4,948
1パック(10枚)
当日出荷
適合AF5Aトラスコ品番368-9212全長(mm)約70質量(g)25山数36
ヒルソー 室本鉄工ヒルソー室本鉄工
45,980税込50,578
1台
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
ヒルソー 室本鉄工ヒルソー室本鉄工
48,980税込53,878
1台
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工にダイカストのバリ取り作業に丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500