2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100 質量(kg)1.85 設定温度範囲70℃~200℃
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
用途ヒーター部の温度確認と温度設定。 トラスコ品番466-0277 質量(kg)1.2 最大出力(W)64 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101 電源コード(m)1.85 温度設定範囲(℃)70~200
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷